※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅香工業
浅香工業の 物品棚/収納用品
浅香工業の 軽・中量棚
浅香工業の 軽・中量棚本体(単体)
単体 中量棚300kg 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64415585
品番
MG1809L05T
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
モノタロウではこんなお得な商品も!
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm
モノタロウ
¥
26,980
¥
29,678
税込
耐荷重(kg/段)
300
段数
5
色
グリーン
用途
事務所や倉庫の整理
高さ(mm)
1800
タイプ
単体
奥行(mm)
600
間口(mm)
890
支柱(mm)
C型50×50×10
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
総耐荷重(kg)
1500
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません