ハズセル
ハズセルの ドライバー/ビット
ハズセルの ビット
ハズセルの なめたネジはずしビット
ハズセルへックスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64417528
品番
HZ16H2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
新設計刃先「先端くさび形状 × 抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。
ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。
電動インパクトドライバーでも使えます。
用途
ハズセルボールインパクタ(238HW-2)ハズセルボールグリップ貫通(230HW-2)の専用ビット。
全長(mm)
100
色
ブラック/ホワイト
タイプ
六角2.5mm用
軸径
6.35(六角軸)
適合工具
ハズセルボールインパクタ(238HW-2)・ハズセルボールグリップ貫通(230HW-2)・電動インパクトドライバー