ハイパー専用クイックホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64417589 品番246B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

オルファ初Xデザイン・ハイパーシリーズ(大型刃)専用設計のホルダー Xデザイン・ハイパーシリーズ(大型刃)専用設計のホルダー。

用途Xデザイン・ハイパーシリーズの大型刃(刃幅18mm)モデル専用のカッターホルダー。ホルダーにカッターナイフを差し込むだけでしっかりロックでき、使う時はカッターを握るような自然な動作でロック解除できます。ベルトループは前後30°ずつ角度を変えることができるので、ユーザーそれぞれの脱着しやすい角度に調整できます。 適合本体ハイパーL型・AL型・エックスハイパーL型・AL型・スピードハイパーL型・AL型・クランクハイパーL型・AL型 寸法(mm)206.8×53.7×45 イエロー/ブラック 質量(g)69
注意
※230BメタルハイパーPRO L型・231BメタルハイパーPRO AL型には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする