MUST TOOL
MUST TOOLの スパナ/レンチ
MUST TOOLの ラチェットレンチ
MUST TOOLの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ19/17×21 曲がり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
ダブルソケット【穴角度】12角
注文コード
64417668
品番
RW-191721DC
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。
作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。
2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途
ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
仕様
ダブルソケット【穴角度】12角
形状
曲がり
寸法(mm)
305×38×42.6
色
シルバー
質量(g)
560
タイプ
デザイングリップ
二面幅(mm)
17/21(ダブルソケット)・19
トルク(N・m)
450
グリップタイプ
【デザイン】稲妻
ギア数
48山