ラチェットレンチ19/17×21 曲がり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様【穴角度】12角 注文コード64417686 品番RW-191721C
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。
作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。
2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。

用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 仕様【穴角度】12角 形状曲がり 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19 トルク(N・m)450 ギア数48山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする