MUST TOOL
MUST TOOLの スパナ/レンチ
MUST TOOLの ラチェットレンチ
MUST TOOLの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ17/21 曲がり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
ダブルソケット【穴角度】12角
注文コード
64417729
品番
RW-1721CD
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
選べる2種類のシノ形状。
2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途
ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
仕様
ダブルソケット【穴角度】12角
形状
曲がり
寸法(mm)
305×38×42.6
色
シルバー
質量(g)
560
タイプ
デザイングリップ
二面幅(mm)
17・21
トルク(N・m)
450
グリップタイプ
【デザイン】稲妻
ギア数
48山