TORRAS - UPRO Ostand Pro Case for iPhone 15 [ Black]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64418115 品番X00FX0329
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,726 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

外観設計特許を取得したデザイン。
360度回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりフィットするデザイン。 着脱可能なボタンカバーが同梱され、簡単に取り替えることができます。
画面保護ガラスも同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。

材質TPU+PC+PMMA ブラック 対応機種iPhone 15 特性折り畳み式、リング付、角度調節、スタンド、マグネット、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする