TORRAS - UPRO Lstand Case for iPhone 15 Pro [ Navy Blue]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64418334 品番X00FX0946
参考基準価格(税別)¥2,726 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

二層構造9H硬度の防爆ガラスのバックパネルを採用。独自の360°衝撃吸収設計により、強い耐衝撃性を実現しました。
米軍規格の「MIL-STD-810G」をクリアし、1.22mの高さからの落下に耐えます。
エコ素材を採用。
99.99%の高透明感で、iPhone本体の美しさを一層引き立てます。優れた黄変防止性能。
カメラレンズのフレーム部がスタンドとして機能します。
指紋や汚れがつきにくい設計。
ワイヤレス充電に対応
画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。

材質TPU+PC+PMMA ネイビーブルー 対応機種iPhone 15 Pro 特性耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする