Torras - UPRO Ostand Clear Case for iPhone 14/13 [ Clear ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64418560 品番X00RP118E023
参考基準価格(税別)¥4,999 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

IFデザイン賞を受賞し、外観設計特許を取得したデザイン。
折りたたみ式MagSafeスタンドにより、横向きと縦向きの両方のスタンド機能を持ちます(最大30,000回の使用に耐えます)。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
黄変防止に強い素材Tora-Xを採用し、最大1440時間まで黄変を防止します。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。

材質TPU+PC+PMMA クリア タイプケース型 対応機種iPhone 14/13 特性折りたたみ式MagSafeスタンド、スタンド機能、マグネット、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする