PS-12B 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418840 PS-12B 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418840 PS-12B 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418840 PS-12B 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418840 PS-12B 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418840

小型プッシュソレノイド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64418840 品番 PS-12B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。

寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず サイズ【プランジャー】先端約3mmΦ×1.4mm(突起時約5mm)※プランジャーは本体から抜けません タイププッシュ 品名小型プッシュソレノイド 電圧(V)DC12 抵抗40Ω
注意
※プランジャーは本体から抜けません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする