PS-6Y 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418849 PS-6Y 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418849 PS-6Y 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418849 PS-6Y 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418849 PS-6Y 小型プッシュソレノイド 共立電子産業 64418849

小型プッシュソレノイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64418849 品番 PS-6Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。

寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず サイズ【プランジャー】先端約3mmΦ×1.6mm(突起時約4.5mm)※プランジャーは本体から抜けません タイププッシュ 品名小型プッシュソレノイド 電圧(V)DC6 抵抗
注意
※プランジャーは本体から抜けません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする