Arduino Uno R4 WiFi

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64418858 品番ABX00087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。
既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。
※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385
※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得

仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz 寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34 メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAM ピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM ロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3 入力電圧範囲(V)(VIN)6〜24 通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統 コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1 USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
関連資料:(16.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする