Arduino NANO EVERY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64418876 品番ABX00033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。

仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7〜12 V 寸法(mm)45×18 使用CPUATMega4809 動作電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする