Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)、STATランプ(発光色:赤/緑) 注文コード64418919 品番RASPi5-SDST8GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。
※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。

仕様【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0 サイズ56(W)×85(D)×18(H)mm 容量【SD】32GB Class10 出力【ビデオ】HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)、STATランプ(発光色:赤/緑) OS【SD書込み済】Raspberry Pi OS (32-bit) Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド 容量(GB)【RAM】8 イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要) USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※【電源に関する注意】
※電源電圧はDC5Vで、電流5Aを供給可能な電源が推奨されています。
※Raspberry Pi OSでは、USB Power Delivery(PD)による電流供給能力に関するチェックが行われる仕様となっています。
※USB PDによる制御機能をもたないUSB Type-C出力のACアダプタ(例:WL-U05300X)でも使用可能ですが、
※USB PDを用いた電源との通信によってDC5V 5Aの供給能力があることを確認できない場合はシステム上に警告が表示され、USBホスト(Type-Aポート)への給電能力に制限がかかります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする