Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。 はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。 従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。 トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。 【セット内容】 ケース本体(ファンアセンブリ取付済) ヒートシンク ゴム足