※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP20/110 エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイ 64419314 TP20/110 エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイ 64419314 TP20/110 エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイ 64419314 TP20/110 エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイ 64419314

エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(40本) 高さ(mm)110 色(キャップ)ブラック 注文コード64419314 品番TP20/110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色・内容量40種類から選べます 他の種類を見る

駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!
芯材が硬く、通りが出やすい。
キャップ幅20mmの細い目地
ビックリするほど軽い!
キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!
カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!
アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!

用途土間、駐車場用 長さ(mm)1500 高さ(mm)110 タイプアンカータイプ 色(キャップ)ブラック 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
注意
※荷重がかかりすぎるとく変形する可能性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする