仕様●Application Class:A1●MTTF(target):200万時間●Performance:SD3.0 / 5.1、Class10 / UHS-I●TBW/総書き込み容量(寿命):22TB●UHS規格:UHS-I●シーケンシャルREAD:90MB/s●シーケンシャルWRITE:25MB/s●監視カメラでの使用可能時間:24H連続録画@4Mbpsで3年間(64GB)●記録容量:32GB記憶容量(GB)32RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)1動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS スピードクラス1再生材使用使用