プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64420678 品番502EBA
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-5071 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする