仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
適合●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8184
材質マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
質量(kg)40.0
高さ(mm)297
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドル・両袖タイプ
材質(キャスター)スチール
均等荷重(kg)550
床面高さ(mm)297
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール