”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64420705 品番505EBNA
参考基準価格(税別)¥165,080 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

●左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8186 材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ両袖2段タイプ、ストッパー後付け可能 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
注意
●※適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする