プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64420714 品番507EBNA
参考基準価格(税別)¥103,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500 トラスコ品番555-8187 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 均等荷重(kg)550 使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする