OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800

 

OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800
OTM-150R 折りたたみ物干し3連タイプ アイリスオーヤマ 64420800

折りたたみ物干し3連タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード64420800品番OTM-150R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スペースに合わせて自由に形を変えられる折りたたみ物干しです。室内物干しの不満点の1つであるぐらつきに対して、回転機構を見直し改善したモデルです。
ワンピースやコートなど丈の長い衣類も干せます。タオルハンガー付きです。フェイスタオルや小物が干せます。
角パイプはスタイリッシュで落ち着きのあるマットな仕上りです。木目調のパイプを使用することで、お部屋の家具に合うデザインになっています。
物干しはもちろん、パイプハンガーとしても使用できます。使用しないときは、折りたたんでスリムに収納できます。脚部はアジャスター付きでがたつきを防止します。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、木目パイプ:スチール、ポリオレフィンフィルム、プラパーツ:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アジャスター:スチール、ABS樹脂質量(kg)約3.2ブラック耐荷重(kg)ハンガーパイプ(1本あたり):約2、タオルハンガー:約1.8、全体:約7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大展開時:約150×約24(タオルハンガー込み)×約145、収納時:約51×約5×約145
注意
※お客様組み立てとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64420800
2024-05-16
用途: 洗濯物干し
サービス業

組み立ては比較的簡単です。強度は見た目よりも頑丈で勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする