- トタンジョーロ 内海製作所 64421028

- トタンジョーロ 内海製作所 64421028
- トタンジョーロ 内海製作所 64421028
- トタンジョーロ 内海製作所 64421028
- トタンジョーロ 内海製作所 64421028
- トタンジョーロ 内海製作所 64421028
- トタンジョーロ 内海製作所 64421028

トタンジョーロ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード64421028品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ハンドメイドで作られたおしゃれなトタンジョーロ【おのみち如雨露】。このトタン(亜鉛引き鉄板)で作られた「おのみち如雨露(ジョウロ)」は、大正9(1920)年1月創業という「内海製作所」によってつくられた手作り商品の一つ。昭和30年(1950年)代の機械を使い、一人で作る為、部品制作、成型、半田(錫と鉛の合金)付けなどの作業工程を経て、製造は1日に2個から3個ぐらいという。作り手の顔が見え、愛着の持てる逸品。2021年で廃業した為、二度と入手出来なくなった貴重な逸品。

用途植物への水やり、インテリアとして飾りにも使える。如雨露(じょうろ)は、如露(じょろ)とも書き、語源はポルトガル語で噴出の意味のジョルロjorroに由来するといわれています。使い捨ての世の中だからこそ、使えば使うほど味が出るトタンという材質でつくられた如雨露は絶品だ。存在感があって、古くなればなったで、長い年月をくぐり抜けた如雨露の外観の色彩は刻々と変っていき、まるで生命があるようです。容量(L)2.7規格中筒長板厚(mm)0.25
注意
※ハンドメイドの為、切断部分など粗いのでご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64421019
2025-05-07
用途: 小さな庭の水やり
すこんてぃ飲食業

なんとも無骨な作りですが、使い勝手よく、最後まで水が残らず出ます。さすが職人の技。オブジェとしても存在感あり、当方の庭の雰囲気に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする