ホットンカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(m)2 注文コード64421046 品番#120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

「ホットンカバー」は作物を寒さから守るため、高圧ポリエチレンを特殊加工して作られた保温シートです。
表面はポリエチレンクロスシートををラミネートして補強されており、強度にも優れます。
半透明で50〜60%の透光性があり、気温の低い朝夕は、ホットンカバーをかけたままでも太陽光を取り入れることが可能です。
熱伝導率が低く、夜間は熱放射を抑え保湿効果も抜群のため育苗に適し、成育の増進・収量の増加・早どり促進などの多くの効果が期待できます。

用途育苗/保温 材質高圧ポリエチレン 厚さ(mm)1 長さ(m)50 使用目的育苗/保温 幅(m)2
関連資料:(4.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする