曜日別特売
G080 ゴッドファストクリーナー Gグループ 64421639

ゴッドファストクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(80枚)
内容量1箱(80枚)注文コード64421639品番G080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

油・塗料・シリコンコーキング剤を素早く簡単に除去できます。
破れにくい不織布を使用しております。
水も石鹸も不要なので場所を選ばず使用できます。

用途用途:炭・油汚れ 屋外の作業 急な書類記入、アウトドア、ツーリング、整備・工具の手入れ、キャンプに最適サイズ(mm)203×203材質不織布仕様ティッシュボックスタイプとなっているので使いやすく場所も選びません。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コーティングがされているような箇所(フローリング、車のボディなど)に使用するとコーティングが剥がれてしまう可能性がございます。
※ご使用前に対象物の一部で予めテストを行ってから使用されることをおすすめいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64421639
2024-06-21
用途: 開けにくい
その他業種

商品届いて、開封するまで、かなり労力を費やします。
キャップを開けて、その中に入っている銀紙をカッターで裂いたりする必要があり、
力がある人じゃないと開けるまでが大変です。
開けてからも最初の一枚を取り出すのが一苦労で、一枚出したら、複数枚一緒についてきました。
また、使ってからも手がべとべとするので、どっちにしろ手洗いが必要になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする