※メイン画像

VSL4130 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー) 64421693 VSL4130 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー) 64421693 VSL4130 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー) 64421693

チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64421693 品番 VSL4130
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チェーン線径(Φmm)13 適合チェーン線径(Φmm)13 使用荷重(t)5.2 用途安全レバー付きつり荷側用フック。 トラスコ品番216-0480 材質合金鋼 質量(kg)3.5 寸法t(mm)34.5 寸法b(mm)66 寸法s(mm)47.5 組立方法ピンタイプ 寸法n(mm)63 寸法p(mm)140 寸法m'(mm)46 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする