※メイン画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64421709
品番
VSL4160
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
16
適合チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
用途
安全レバー付きつり荷側用フック。
トラスコ品番
215-8925
材質
合金鋼
質量(kg)
7
寸法t(mm)
45
寸法b(mm)
84
寸法s(mm)
60
組立方法
ピンタイプ
寸法n(mm)
75
寸法p(mm)
168.5
寸法m'(mm)
53
ラッチ
あり