※メイン画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64421718
品番
VSL4060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,516
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン線径(Φmm)
6
適合チェーン線径(Φmm)
6
用途
安全レバー付きつり荷側用フック。
トラスコ品番
224-7111
質量(kg)
0.55
基本使用荷重(t)
1.1
寸法t(mm)
18
寸法b(mm)
38
寸法s(mm)
24.5
寸法n(mm)
45
寸法p(mm)
85
寸法m'(mm)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64421718
VSL4060
62303247
VSL4060
チェンスリング(ピンタイプ) スリングフックVSL
KITO(キトー)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました