※メイン画像

チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64421727 品番 VSL4070
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
チェーン線径(Φmm)7 適合チェーン線径(Φmm)7 使用荷重(t)1.5 用途安全レバー付きつり荷側用フック。 トラスコ品番224-8685 材質合金鋼 質量(kg)0.94 寸法t(mm)21.8 寸法b(mm)44 寸法s(mm)30 組立方法ピンタイプ 寸法n(mm)50 寸法p(mm)100 寸法m'(mm)31 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする