※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64421745
品番
VSL4200
参考基準価格(税別)
¥75,260
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
20
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
12.5
用途
安全レバー付きつり荷側用フック。
材質
合金鋼
質量(kg)
11.8
寸法t(mm)
56
寸法b(mm)
102
寸法s(mm)
75
組立方法
ピンタイプ
寸法n(mm)
95
寸法p(mm)
209
寸法m'(mm)
68
ラッチ
あり