※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64421754
品番
VWW10
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
10
適合チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
3.2
用途
チェーン長さ調節用フック。
質量(kg)
1.2
寸法l(mm)
125
寸法b(mm)
44
寸法m(mm)
12.5
寸法p(mm)
78