※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64421763
品番
VWW13
参考基準価格(税別)
¥17,390
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
13
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.2
用途
チェーン長さ調節用フック。
質量(kg)
2.7
寸法l(mm)
163
寸法b(mm)
57
寸法m(mm)
16.5
寸法p(mm)
102