※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64421779
品番
VWW16
参考基準価格(税別)
¥33,840
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
16
適合チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
用途
チェーン長さ調節用フック。
質量(kg)
4.7
寸法l(mm)
200
寸法b(mm)
70
寸法m(mm)
20
寸法p(mm)
125