10.8V LEDライト本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64421824 品番SLL-108V-15RL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高性能・高耐久のリチウムイオンバッテリー対応の充電式LEDライトです。
人間工学に基づいて設計されたライトです。
ヘッドは最大135度傾斜可能です。

用途充電式LEDライト。 質量(kg)約0.35(バッテリー含む) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×106(バッテリー含む) 光源5mmLED球24個 光度(mcd)15000 容量(mA)240 連続点灯時間(時間)約4
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品には充電器、バッテリーは付属されていません。
※充電器SCH108V-30CHRV以外での充電作業は絶対にしないでください。
雨中での使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする