SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
アングルノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64422104
品番
EAN-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。
エアダスター用の交換アングルノズルです。
狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
鉄
全長(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付ねじ
G1/8
ノズル外径(Φmm)
6.0
ノズル内径(Φmm)
3.5