SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ソケット
SK11の 電動工具対応ソケット
ショートインパクトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64422183
品番
4WGS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
ナットを傷付けにくいソケット形状です。
さびにくい特殊メッキ加工です。
用途
六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質
特殊合金製
形状
六角
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
ソケットサイズ(mm)
12
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。