ショートインパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64422226 品番 4WGS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
ナットを傷付けにくいソケット形状です。
さびにくい特殊メッキ加工です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 形状六角 差込角(mm)12.7(1/2インチ) ソケットサイズ(mm)19
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする