SK11
SK11の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SK11の スプレーガン本体
SK11の 重力式スプレーガン
エアースプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64422673
品番
SPGK-13G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。
色替えが多い作業に手軽なタイプです。
パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。
空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途
塗料の吹き付け作業。
セット内容
スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質
本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式
重力式
空気使用量(L/min)
90
パターン開き(mm)
150
吐出量(L/min)
165
カップ容量(mL)
400
ノズル口径(Φmm)
1.3
ねじサイズ
空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)
0.3〜0.34
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※本製品を使用になるには、別途圧縮空気供給源(コンプレッサー)と配管(エアーホース・ワンタッチソケット等)が必要です。
※一般塗料専用(水性塗料・油性塗料)です。
※塗料によってはエアースプレーガンで塗装できない場合がありますので、塗料メーカーにご確認の上、使用して下さい。