ウレタンエアホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64422725 品番 EAZ-010N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。
ワンタッチで簡単に接続できます。
伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。
軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。

内径×外径(Φmm)6.5×10.0 最高使用圧力(MPa)1.5 長さ(m)10 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性強度抜群、高耐圧性 用途エアーコンプレッサー用ホース。 内径(Φmm)6.5
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
※ホースの切断や加工は絶対にしないでください。
※ソケット・プラグは分解や加工を絶対にしないでください。
※ホースを投げたり、落としたりしないでください。
※重量物を乗せたり、踏みつけたりしないでください。
※鋭利な部分に当てたり、こすったりしないでください。
※強く引っ張ったり、強い衝撃を与えないでください。
※エア工具以外の用途に絶対に使用しないでください。エア(圧縮空気)専用ですのでそれ以外での流体でのご使用はしないでください。
※常温でご使用ください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※ホースは最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径は40mmです。
※裸火に近づけるなど、火気は厳禁です。
※ご使用前にホースやソケット・プラグに異常がないか点検してください。
※ご使用前にホースやソケット・プラグが確実に接続されているか確認してください。
※ご使用前にホースに亀裂や傷、破損がないか確認してください。
※ホースまたはソケット・プラグに異常がみられた場合は絶対に使用しないでください。
※保管は直射日光を避け、高温多湿は避けてください。
※水気のある所でのご使用はできるだけ避けてください。
※油・溶剤のある所でのご使用はできるだけ避けてください。
※金具付近の異常や外傷がないか確認してください。
※粉じんや鉄粉などの多い場所でのご使用は避けてください。
※劣化(硬化、膨油、ひび割れ、脹れ等)が著しい場合はご使用にならないでください。
※ソケット・プラグの脱着は両手でしっかりと行ってください。
※ご使用中は折れやねじれがないようにしてください。
※日常点検は必ず行ってください。
※本製品の仕様は、品質または機能向上のため、予告なく変更することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする