サイクルスタンド スチール製

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64423005 品番 -
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。

下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 用途駐輪場などに設置 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 サイズ 高さ(mm)227 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18〜27インチ(目安) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※亜鉛メッキ加工されているため、表面がざらざらしていますが、防錆効果を高めるためですので不良品ではございません。
※施工・設置料金は含まれておりません。
※接地面の状況により、付属のアンカーが適さない場合があります。
※下穴径は標準値です。接地面の状況に合わせ、下穴径を調整してください。
※自転車のタイヤサイズ、カゴや荷台サイズなどにより、駐輪できない場合があるため、設置前に寸法を十分にご確認ください。
※設置作業時は必ず手袋を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:3110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
も少し幅広いと良かったが
株式会社モリ・エンジニアリング 様

20"x1.5のタイヤの自転車でこすりながら駐輪。
幅45mmより50mmくらいに対応してくれれば良かったかな。
付属のオールアンカーは深めに穴あけボルト部分はナットの上面一になるようセットすればパンクの不安は無いと思うけれど!
タイヤの格納向きと同じ縦方向に2本のアンカー、これって横揺れに弱いけれど?

1人が参考にしています
対象商品:
64423005
2024-04-29
用途:
自宅、駐車場に
カラオケスタジオ USA 様

自宅の駐車場に設置、最近の強風で自転車が倒れ、車に傷が付いたため購入。
設置は付属のアンカーを使用しましたが、後側は説明書より深く打ち込み、タイヤになるべく干渉しないようにしました。
設置したばかりで、まだ分かりませんが、簡単には倒れなそうです。
安価なので見てくれは若干、チープな感じはしますが、自宅なので気にならないです。

対象商品:
64423005
2024-06-04
用途:
店舗自転車置き場
やわた姿勢整体院 様 (サービス業)

値段が良心的なのはありがたい。
アンカーの頭が車輪を入れる入口部分に飛び出てしまう構造であり、その部分に車輪が乗った状態で負荷が加わるとパンクのリスクになると感じる。
別途、袋ナットでカバーをしてリスクを低減させる必要があったのが残念。

2人が参考にしています
対象商品:
64423005
2024-03-08
用途:
駐輪場
不動産業

自転車置き場を作るのでスタンドを探していました。
リーズナブルで良かったです。
固定するのが2点なので時間が経ってからグラグラしてこないか心配ですが、この価格なので仕方がないかなって思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
64423005
2024-06-28
用途:
駐輪時
その他業種

固定するにはアンカーボルトの取付穴加工に9mmのドリルと振動ドリルが必要です。
強風で自転車が倒れてしまうので取り付けました。
なんとか自転車は倒れない感じですが、実際の強風時は?

対象商品:
64423005
2024-05-30
用途:
自転車置き場用
卸売・小売業

機能比廉価でよかったです。スタンドを固定するボルトがタイヤに当たるため、そのうちタイヤがダメにならないか心配でしたので、はみ出ているボルトをゴムでカバーしました。

2人が参考にしています
対象商品:
64423005
2024-04-29
用途:
自転車置き場に使用

もう少し幅の広いタイヤに対応すると、とてもよい商品です。

対象商品:
64423005
2024-01-14
用途:
自転車の転倒防止
不動産業

堅牢で満足しています。コンクリート用のペグは付属していましたが、土用のペグはついていませんでした。近所のホームセンターに買いに行きましたが、バラ売りが無く結局10本980円で買う羽目になり、結局高いものになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする