東京戸張
スカイラッセル 防風網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(m)
2
長さ(m)
50
色
青
注文コード
64423329
品番
#220 2.0mx50m
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
水分を含まず、伸び縮みもありません。
軽くて強く、耐水性があります。
高単位のPEを使用しており対候性に優れています。
用途がひろく多面的に利用できます。
用途
果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして
材質
PE
色
青
長さ(m)
50
幅(m)
2
適合作物
ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物
風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
網目(mm)
2
関連資料:
(6.38MB)