簡単操作
簡単報告書作成
コンパクトかつ軽量
2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。
ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。
1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。
騒音ばく露量が光の色でわかります。
製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)
専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能