ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ
2軸可動式ワークライト充電池交換式
ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能
白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射
最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯
Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)
隙間照射に最適な薄型ヘッド
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示
付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能
底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在
充電はType-Cケーブルを使用(付属)