本体

モーションセンサー付ナイトスター218灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64425639 品番30707
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

玄関、庭、火災時、防犯など様々なシーンで活躍
高輝度LED218灯搭載
人感センサーで人が近づくと約15秒明るく照らす
約10時間充電後8時間点灯可能(弱点灯の場合)

保護等級IPX3 明るさ(Lm)最大800 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする