本体
トレードワン
トレードワンの ランタン
スライド式ハンディランタンLSセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64425727
品番
30790
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スライドするだけで即点灯!スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします
アウトドア、停電、防災に!
用途によって使い分けができるLサイズ&Sサイズの2個セット
収納時はコンパクトサイズ
モノタロウではこんなお得な商品も!
LEDランタン 防災用
モノタロウ
¥
949
¥
1,044
税込
使用電池
Lサイズ電池使用数:単3電池3本/Sサイズ電池使用数:単4電池3本
明るさ(Lm)
Lサイズ最大250/Sサイズ最大150
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
4
注意
※乾電池別売