※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
ML-260-S1B3YF-10P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・端子ねじ・取付方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
10
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
注文コード
64426454
品番
ML-260-S1B3YF-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
極数
10
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
端子金具
PC端子
定格
250V-20A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)
9.5
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。