ねじ式端子台
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ カバー パネル取り付け 取付孔 94V-0
- 材質(本体)
- 【主絶縁材】フェノール (UL94V-0)
- 取付方式
- ねじ止め
- 定格
- 250V-6A
- 耐電圧
- AC2000V (1分間)
- 端子ねじ
- M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
- 材質(カバー)
- 【主絶縁材】ポリカーボネート (UL94V-0)
- 色(本体)
- 黒
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 極数(P)
- 10
- 内容量
- 1個
注意
※120P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。2本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。※ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4 (取付部品)をセットにした商品です。 (バラ出荷となります)
端子台 の新着商品
カテゴリ










![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)
















