曜日別特売
ML-260-S1B3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-260-S1B3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426540
ML-260-S1B3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426540
ML-260-S1B3YS-10P ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ 64426540

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmML-260-S1B3YS-10P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は極数・端子ねじ・取付方式など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
10
端子ねじ
セムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
注文コード
64426540
品番
ML-260-S1B3YS-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

極数
10
端子ねじ
セムスねじ (M4×6) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
端子金具
PC端子
定格
250V-20A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)
9.5
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする