商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの 端子台その他関連用品
ターミナル ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
64428755
品番
T-3025-L-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ターミナル ロングタイプ
用途
T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。
定格
125V-10A
耐電圧
AC1000V (1分間)
材質(絶縁体)
ナイロン6
取付板厚(mm)
7.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
ナット
【締付けトルク】0.6N・m以下
色(本体)
黒
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※(適合商品)TJ-560、SA-2000-560、TJ-2167