商品画像

T-3025-L-BL ターミナル ロングタイプ サトーパーツ 64428764 T-3025-L-BL ターミナル ロングタイプ サトーパーツ 64428764

ターミナル ロングタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体) 注文コード64428764 品番T-3025-L-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ターミナル ロングタイプ

用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。 定格125V-10A 耐電圧AC1000V (1分間) 材質(絶縁体)ナイロン6 取付板厚(mm)7.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 ナット【締付けトルク】0.6N・m以下 色(本体) パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(適合商品)TJ-560、SA-2000-560、TJ-2167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする